Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K ST 170mm cws aufrast vz RAL1013 Kanalschnittkasch hfr VG351097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875I24
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351097
EAN/GTIN:
     3414970654182
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal-Sägesc...
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Stoßabdeckung GEB-K ST 170mm cws aufrast vz RAL1013 Kanalschnittkasch hfr VG351097
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
cremeweiß | weiß
Form:
asymmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
63 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite:
79 mm
RAL-Nummer:
1013
Werkstoff:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 12,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,84*
€ 17,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.