Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßabdeckung GEB-K ST 110mm rws aufrast vz RAL9010 Kanalschnittkasch hfr LEGRANDVG351103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875I25
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351103
EAN/GTIN:
     3414970654205
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Brüstungskanal-Sägesc...
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Stoßabdeckung GEB-K ST 110mm rws aufrast vz RAL9010 Kanalschnittkasch hfr LEGRANDVG351103
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
110 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
63 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite:
79 mm
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,09*
€ 11,69*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,90*
€ 15,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.