Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilkausche ST passiviert n.iso SEIL-KAUSCHERD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilkausche; LIFELINE4
Seilkausche; LIFELINE4
Artikel-Nr.:
     262-C877B68
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2696899015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
Zugkabel
Seilkausche ST passiviert n.iso SEIL-KAUSCHERD4
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
0
Art des Umfanges:
Seilkausche
Ausführung:
nicht isoliert
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Max. Zugbelastung:
0 N N
Oberfläche:
passiviert
Spannseildurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zugseil, kausche, Abspannklemme, Abspannschelle, Isolierspanndrahtschelle, Kabelverlegematerial, Klemme, Luftkabelzubehör, Spanndrahtschelle, Verlegematerial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,66*
€ 2,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,05*
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 3,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,05*
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.