Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierschalter 1,5VAC 1W M12 Sonderbauform f.Sicherheitsf SHS-A1Z-SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnierschalter 1,5VAC 1W M12 Sonderbauform f.Sicherheitsf SHS-A1Z-SA
Artikel-Nr.:
     262-C877C52
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019261015
EAN/GTIN:
     4024337085567
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
Scharnierschalter 1,5VAC 1W M12 Sonderbauform f.Sicherheitsf SHS-A1Z-SA
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1.5 A
Breite des Sensors:
72 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Zwangsöffnung:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.