Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel Alu WINKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C877F31
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015300008
EAN/GTIN:
     4024337039195
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
Montagewinkel Alu WINKEL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
195 mm
Farbe:
grau
Höhe:
195 mm
RAL-Nummer:
7016
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,24*
€ 104,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,48*
€ 104,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,86*
€ 104,96*
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,87*
€ 105,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,19*
€ 106,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.