Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor KNX Bussyst Funkcontrol UP 2f 2Eing KNX-RF (Funk) 6705-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006700A0041 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Busch-Jaeger 2CKA006700A0041 Smart-Home-Aktor Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     262-C879G13
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006700A0041
EAN/GTIN:
     4011395182659
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
Jalousieaktor KNX Bussyst Funkcontrol UP 2f 2Eing KNX-RF (Funk) 6705-101
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
2
Funktion Schalten:
ja
KNX:
ja
KNX-RF (Funk):
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Montageart:
Unterputz
Schaltstrom ohmsch:
0 A A
Weitere Suchbegriffe: KNX-Jalousieaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, busch-jaeger jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,79*
€ 116,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,99*
€ 120,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,69*
€ 123,90*
€ 5,46*
ab € 100,02*
€ 124,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,04*
€ 125,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0048
ab € 93,74*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0027
ab € 76,61*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0031
ab € 97,45*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0034
ab € 98,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.