Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 208-480V E3ph A3ph 0%F 50Hz 5060Hz IP54 0%V FU-B5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C880A23
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05454
EAN/GTIN:
     4010184054542
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzumrichter 208-480V E3ph A3ph 0%F 50Hz 5060Hz IP54 0%V FU-B5,0
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
250 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
302 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Nennausgangsstrom I2N:
5 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
208 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
196 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 611,86*
€ 681,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 642,53*
€ 693,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,78*
€ 694,27*
Frei Haus
ab € 662,13*
€ 714,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 775,41*
€ 828,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,25*
€ 985,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,26*
€ 978,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,58*
€ 956,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,21*
€ 939,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,41*
€ 922,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.