Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 208-480V E3ph A3ph 0%F 50Hz 5060Hz IP54 0%V FU-BS5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Frequenzumrichter Basic FU-BS 5,0 Sinus 400V 3PH 50/60HZ 5,0A FU-BS 5,0
HELI Frequenzumrichter Basic FU-BS 5,0 Sinus 400V 3PH 50/60HZ 5,0A FU-BS 5,0
Artikel-Nr.:
     262-C880A28
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05460
EAN/GTIN:
     4010184054603
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzumrichter 208-480V E3ph A3ph 0%F 50Hz 5060Hz IP54 0%V FU-BS5,0
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
250 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
302 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Nennausgangsstrom I2N:
5 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
208 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
196 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 847,40*
€ 906,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 850,48*
€ 909,07*
Frei Haus
ab € 860,97*
€ 925,53*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,73*
€ 926,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.004,15*
€ 1.071,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,60*
€ 1.275,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,48*
€ 1.266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,51*
€ 1.237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,94*
€ 1.216,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,15*
€ 1.194,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.