Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 208-480V E3ph A3ph 0%F 50Hz 5060Hz IP54 0%V FU-C8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C880A33
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05868
EAN/GTIN:
     4010184058687
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzumrichter 208-480V E3ph A3ph 0%F 50Hz 5060Hz IP54 0%V FU-C8,5
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
250 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Höhe:
302 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
50 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
8.5 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
208 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
196 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.340,13*
€ 1.417,07*
Frei Haus
ab € 1.369,43*
€ 1.445,25*
Frei Haus
ab € 1.373,21*
€ 1.459,48*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.382,14*
€ 1.469,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.588,22*
€ 1.676,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,60*
€ 1.995,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,42*
€ 1.985,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,34*
€ 1.936,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,50*
€ 1.906,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,22*
€ 1.889,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.