Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder T ws 44mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 - T-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 - T-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 - T-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Artikel-Nr.:
     262-C880D65
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011510825
EAN/GTIN:
     4044538048253
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
KupplungVerbinder T ws 44mm FLEXIBLELEDSMDVERBINDERT
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
weiß
Länge:
44 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,78*
€ 8,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 10,73*
€ 5,00*
ab € 7,47*
€ 10,76*
€ 8,50*
ab € 7,49*
€ 10,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,45*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.