Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler teilb Kl=3 150A5A 3VA STROMWANDLERTKR32,3VA,150/5A,K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler teilb Kl=3 150A5A 3VA STROMWANDLERTKR32,3VA,150/5A,K
Artikel-Nr.:
     262-C880F56
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42303150
EAN/GTIN:
     4048652014248
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler teilb Kl=3 150A5A 3VA STROMWANDLERTKR32,3VA,150/5A,K
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Stromwandler teilbar
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
3
Höhe der Öffnung:
32.5 - 150 mm
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
32.5 - 32.5 mm
Öffnungsdurchmesser:
32.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: nzr aufsteckstromwandler 150/5a, aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.