Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 3005A ungeeicht STROMWANDLERTKR32,2,5VA,300/5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C880F59
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42301300
EAN/GTIN:
     4048652014279
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler 3005A ungeeicht STROMWANDLERTKR32,2,5VA,300/5A,
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Stromwandler teilbar
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
32.5 - 300 mm
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
32.5 - 32.5 mm
Öffnungsdurchmesser:
32.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 91,63*
€ 113,61*
€ 5,00*
ab € 94,53*
€ 117,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,53*
€ 121,94*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,93*
€ 122,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,24*
€ 126,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.