Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler teilb Kl=1 750A5A 5VA STROMWANDLERTKR44,5VA,750/5A,K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZR Stromwandler TKR44 750/5A ungeeicht teilbarer Kern 42401750
NZR Stromwandler TKR44 750/5A ungeeicht teilbarer Kern 42401750
Artikel-Nr.:
     262-C880F68
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     42401750
EAN/GTIN:
     4048652014361
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler teilb Kl=1 750A5A 5VA STROMWANDLERTKR44,5VA,750/5A,K
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Stromwandler teilbar
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
44 - 750 mm
Primärer Bemessungsstrom:
750 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
44 - 44 mm
Öffnungsdurchmesser:
44 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler nzr, aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,59*
€ 129,34*
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 133,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,42*
€ 135,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,90*
€ 138,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,33*
€ 143,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.