Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsmodul 16DO, PLCInterface, 0,5A UR20-16DO-P-PLC-INT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880F86
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1315270000
EAN/GTIN:
     4050118118162
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Dezentrales kompaktes digitales E/A...
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Ausgangsmodul 16DO, PLCInterface, 0,5A UR20-16DO-P-PLC-INT
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Ausgangsstrom:
0.5 A A
Breite:
11.5 mm mm
Höhe:
120 mm mm
Tiefe:
76 mm mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,95*
€ 88,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,18*
€ 88,54*
€ 5,00*
ab € 78,29*
€ 93,37*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,78*
€ 93,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,48*
€ 95,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,0907*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 23,60087*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,265*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 6,23579*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,10*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 185,32*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,18*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
ab € 165,72*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,26*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 185,69*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 263,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.