Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 19,2-28,8V 1Eing Federzugans UR20-1CNT-100-1DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880F89
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1315570000
EAN/GTIN:
     4050118118193
Suchbegriffe:
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profinet ein-/ausgabemodul
Digital IO-Modul DC 19,2-28,8V 1Eing Federzugans UR20-1CNT-100-1DO
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
19.2 - 28.8 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,15*
€ 149,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,60*
€ 150,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,53*
€ 151,13*
Frei Haus
ab € 145,02*
€ 158,78*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,27*
€ 159,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,0891*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 24,65*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,285*
Zubehör
Weidmüller
0514510000
ab € 6,53059*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 6,52*
Zubehör
Weidmüller
0514500000
ab € 3,645*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,09*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 185,49*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,31*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,08*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,31*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 185,05*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 264,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.