Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 2DO, PWM, 2 A UR20-2PWM-PN-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880F92
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1315610000
EAN/GTIN:
     4050118118605
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Dezentrales kompaktes digitales E/A...
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Modul 2DO, PWM, 2 A UR20-2PWM-PN-2A
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Ausgangsstrom:
2 A A
Breite:
11.5 mm mm
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
120 mm mm
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,32*
€ 213,18*
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 225,12*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 199,00*
€ 225,83*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,60*
€ 228,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,35*
€ 230,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1341630000
ab € 0,04175*
Zubehör
Weidmüller
1341610000
ab € 0,08419*
Zubehör
Weidmüller
0514510000
ab € 6,53059*
Zubehör
Weidmüller
0514500000
ab € 3,43*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,17*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 184,23*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
ab € 165,02*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,34*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 186,92*
Zubehör
Weidmüller
1339920000
ab € 1,28*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 263,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.