Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisemodul 8PAI,PLCInterface,16Bit UR20-8AI-I-PLC-INT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880F95
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1315670000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analogmodul
Ausgabebaugruppe
Einspeisemodul 8PAI,PLCInterface,16Bit UR20-8AI-I-PLC-INT
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Breite:
11.5 mm mm
Höhe:
120 mm mm
Tiefe:
76 mm mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 267,60*
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 240,78*
€ 268,12*
Frei Haus
ab € 241,90*
€ 270,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 245,03*
€ 273,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,97*
€ 274,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,0911*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 26,28*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,305*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 6,9575*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 61,22*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 190,60*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,59*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,26*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,93*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 187,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.