Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsmodul 4PAO, 24L, 16Bit UR20-4AO-UI-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880F98
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1315680000
EAN/GTIN:
     4050118118803
Suchbegriffe:
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analogmodul
Ausgabebaugruppe
Ausgangsmodul 4PAO, 24L, 16Bit UR20-4AO-UI-16
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
76 mm mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,78*
€ 225,87*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 206,12*
€ 234,34*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 208,28*
€ 235,49*
Frei Haus
ab € 218,51*
€ 247,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 223,44*
€ 252,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,0907*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 23,57087*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,265*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 6,22579*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,12*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 185,48*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,43*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
ab € 165,76*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,22*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 186,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.