Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 24V UR20-PF-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880F99
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1334710000
EAN/GTIN:
     4050118138023
Suchbegriffe:
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistung...
Leistungsmodul, Motorschalter
Einspeise-Segmentmodul DC 24V UR20-PF-I
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,87*
€ 35,50*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 36,28*
1
€ 5,00*
ab € 28,56*
€ 37,06*
75 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 28,48*
€ 37,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,17*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,0913*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 26,44*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,305*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 7,6314*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 61,23*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 190,37*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,55*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,23*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
ab € 167,91*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 187,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.