Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 24V UR20-PF-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880G00
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1334740000
EAN/GTIN:
     4050118138122
Suchbegriffe:
Feldbus, Dez. Peripherie - Leistung...
Leistungsmodul, Motorschalter
Einspeise-Segmentmodul DC 24V UR20-PF-O
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,94*
€ 33,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,14*
€ 34,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,93*
€ 35,09*
€ 5,00*
ab € 28,32*
€ 36,78*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,48*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,0942*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 23,43087*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,295*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 6,24579*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,13*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 184,89*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,38*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,13*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,17*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 186,66*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 264,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.