Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul DC 19,2-28,8V UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880G03
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1335040000
EAN/GTIN:
     4050118138191
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Einspeise-Segmentmodul DC 19,2-28,8V UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
11.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
19.2 - 28.8 V
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, not aus modul 24v, profibus buskoppler, Feldbus, Dez. Peripherie - Leistungsmodul, Motorschalter, Leistungsmodul, Motorschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 232,90*
€ 254,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 236,99*
€ 256,96*
Frei Haus
ab € 250,16*
€ 270,78*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 250,90*
€ 271,60*
Frei Haus
ab € 252,53*
€ 273,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,58*
€ 294,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,089*
Zubehör
Weidmüller
1747350000
ab € 24,63*
Zubehör
Weidmüller
0383400000
ab € 2,285*
Zubehör
Weidmüller
7915060000
ab € 6,505*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 57,33*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 185,18*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,48*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,12*
Zubehör
Weidmüller
1334910000
ab € 164,75*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 26,19*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 263,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.