Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät Feldbus DC 16Steckpl Federzug UR20-16AUX-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880G06
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1334780000
EAN/GTIN:
     4050118138214
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Grundgerät Feldbus DC 16Steckpl Federzug UR20-16AUX-O
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Steckplätze:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
11.5 mm mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Eingangsspannung DC:
20.4 - 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät, Grundgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,94*
€ 24,65*
€ 5,00*
ab € 18,93*
€ 25,89*
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,98*
€ 25,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,47*
€ 26,43*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,57*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1429430000
ab € 10,8686*
Zubehör
Weidmüller
1323710000
ab € 0,04072*
Zubehör
Weidmüller
1460140000
ab € 61,38*
Zubehör
Weidmüller
1315620000
ab € 190,93*
Zubehör
Weidmüller
1315220000
ab € 26,58*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,23*
Zubehör
Weidmüller
1334710000
ab € 27,06*
Zubehör
Weidmüller
1335030000
ab € 187,17*
Zubehör
Weidmüller
1506930000
ab € 264,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.