Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät Feldbus DC 16Steckpl Federzug UR20-16AUX-FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C880G08
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1334790000
EAN/GTIN:
     4050118138085
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Grundgerät Feldbus DC 16Steckpl Federzug UR20-16AUX-FE
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Steckplätze:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
11.5 mm mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Eingangsspannung DC:
20.4 - 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
76 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät, Grundgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,97*
€ 26,12*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,97*
€ 26,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,38*
€ 26,68*
16 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,51*
€ 26,83*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,76*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,09072*
Zubehör
Weidmüller
1429910000
ab € 178,41*
Zubehör
Weidmüller
1429420000
ab € 178,84*
Zubehör
Weidmüller
1350930000
ab € 16,57*
Zubehör
Weidmüller
1346610000
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.