Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 18f 1re gn RM=5,08 FederzugLöt 0,2-1,5qmm 0,25-1,5qmm SPTA1,5/18-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C882F46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1819037
EAN/GTIN:
     4046356760102
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 18f 1re gn RM=5,08 FederzugLöt 0,2-1,5qmm 0,25-1,5qmm SPTA1,5/18-5,08
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
18
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
9 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
15.4 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,672*
€ 4,682*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,4726*
€ 5,6426*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9128*
€ 6,0728*
8 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,9029*
€ 6,0729*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,9046*
€ 7,2246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,2246*
€ 8,59727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7546*
€ 8,03797
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9046*
€ 7,02647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 180,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.