Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 4W 21,2x35,6x27,5mm Steckanschl REL-IR4/LDP-220DC/4X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C882G84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903682
EAN/GTIN:
     4046356758956
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 4W 21,2x35,6x27,5mm Steckanschl REL-IR4/LDP-220DC/4X21
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 - 220 V
Breite:
21.2 mm mm
Höhe:
35.6 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
0.004 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
27.5 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Steckrelais, industrierelais 220v dc, steckrelais, steckrelais dc, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,93*
€ 7,69*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,99*
€ 7,77*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 7,77*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 8,40*
31 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.