Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul UM-D37SUBMHC316DOMR UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C882G85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903733
EAN/GTIN:
     4046356760775
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
Übergabemodul UM-D37SUBMHC316DOMR UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.009 A
Breite:
142.3 mm
Höhe:
142.3 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl:
37
Tiefe:
65 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,55*
€ 388,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,02*
€ 394,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 368,80*
€ 429,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,13*
€ 436,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 462,42*
€ 535,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,70*
€ 637,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,96*
€ 634,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,62*
€ 608,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2961105
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.