Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Stift Crimp Han E 16A 1qmm 1qmm Si HANE-KONTAKTSTIFT-CAG1,0MM²/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C882J35
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
harting kontaktstift crimpkontakt
crimpstecker
Kontakt Stift Crimp Han E 16A 1qmm 1qmm Si HANE-KONTAKTSTIFT-CAG1,0MM²/1
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
7.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 1 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, Buchsenkontakt, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17927*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24927*
€ 0,29663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22927*
€ 0,27283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,21927*
€ 0,26093
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,17927*
€ 0,21333
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.