Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infomodul si 99x99x26mm syst.unabh ZAM600-01SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustandsanzeige-Modul Silber-Metallic ZAM 600-01 SM
Zustandsanzeige-Modul Silber-Metallic ZAM 600-01 SM
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C883F89
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200087981-00
EAN/GTIN:
     4015739879816
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Infomodul si 99x99x26mm syst.unabh ZAM600-01SM
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Aufputzmontage:
ja
Ausführung:
Infomodul
Breite:
99 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
99 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Tiefe:
26 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Ablagefachelement, Ablagefachmodul, Anzeigemodul, AS-Türmodul, Bewegungsmeldermodul, Blindmodul, Briefeinwurfmodul, Briefkastenelement, Briefkastenmodul, Briefklappenmodul, Codeschlossmodul, Codiermodul, Displaymodul, Electronic-Key-Lese-Modul, Elektronik-Key-Lese-Modul, Erweiterungsmodul, Funktionsmodul für Türstation, Informationselement, Informationsmodul, Infoschildmodul, Kameramodul, Kartenlesemodul, Kartenleser, Klingel-/Lichtmodul, Klingelmodul, Komplett-Set, Lautsprechermodul, Lesemodul, Lichtmodul, Modul, Modul für Türstation, Modulsystem, Ruftastenmodul, Schalterprogramm-Aufnahme-Modul, Schlossmodul, Tastenfeld, Tastenmodul, Tastenmodul für Türstation, Türlautsprechermodul, Türöffnermodul, Türsprechmodul, Türstations-Funktionsmodul, Türstationsmodul, Türsteuermodul, Vitrinenmodul, Zugangsmodul, Zylinderschlossmodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 303,83*
€ 361,87*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,30*
€ 365,45*
Frei Haus
ab € 313,07*
€ 370,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,24*
€ 370,81*
Frei Haus
ab € 316,60*
€ 374,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,90*
€ 428,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.