Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter Modul GigEth EKASFP2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul-Adapter SFP f. EKA1000SFP,2Faser EKASFP2F
Modul-Adapter SFP f. EKA1000SFP,2Faser EKASFP2F
Artikel-Nr.:
     262-C883G98
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     769210
EAN/GTIN:
     8424450167175
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Media Konverter Modul GigEth EKASFP2F
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
1
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Bauform:
Modul
Gigabit Ethernet:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,00*
€ 74,16*
€ 5,00*
ab € 73,27*
€ 76,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,41*
€ 82,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,47*
€ 88,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.