Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Eca SP250 Ø6,6mm Folie + Geflecht SK6FPLUS/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C883H05
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     414802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Eca SP250 Ø6,6mm Folie + Geflecht SK6FPLUS/250
Weitere Informationen:
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Durchmesser Außenleiter:
4.6 mm
Durchmesser Innenleiter:
1 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Eisen
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
34 mm
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel preisner, coax kabel, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,7425*
€ 89,5325*
€ 5,00*
ab € 91,07*
€ 101,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 96,9275*
€ 108,0575*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,97*
€ 123,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,5325*
€ 106,54368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,9125*
€ 105,80588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,5225*
€ 102,96178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,8725*
€ 100,99828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,7425*
€ 94,89358
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,31897* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.