Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstange 1-36kV 1280mm Ø30mm Innenraum- und Freiluftanlagen ISN36STK301280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C885C34
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766367
EAN/GTIN:
     4013364137042
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Isolierstange 1-36kV 1280mm Ø30mm Innenraum- und Freiluftanlagen ISN36STK301280
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
0 mm
Geräteart:
Isolierstange
Gesamtlänge:
1280 - 1280 mm
Max. Kopflast:
0 kg
Nennspannung:
1 - 36 kV
Verdrehungssichere Steckkupplung:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 218,30*
€ 218,30*
Frei Haus
ab € 208,08*
€ 248,42*
Frei Haus
ab € 211,99*
€ 253,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,95*
€ 255,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,80*
€ 260,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.