Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C885C43 Herst.-Nr.: 767645 EAN/GTIN: 4013364156067 |
| |
|
| | |
| Spannungsprüfgerät 2p 1-12kV DC opt Eigenprüf Mit Eigenprüfvorrichtung PHEG2PSN7259 Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | optisch | Ausführung: | 2-polig | Einsatzgebiet: | Innenraum- und Freiluftanlagen | Gesamtlänge: | 1085 - 1085 mm | Mit Eigenprüfvorrichtung: | ja | Nennspannung: | 1 - 12 kV | Spannungsart: | DC | Verlängerbar im Handhabebereich: | ja | Verwendbar bei Niederschlägen: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.577,40* | € 1.577,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.499,82* | € 1.625,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.534,77* | € 1.651,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.544,19* | € 1.660,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.583,51* | € 1.708,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|