Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 2p 1-24kV DC opt Eigenprüf Mit Eigenprüfvorrichtung PHEG1.SPSN7401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C885C47
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767666
EAN/GTIN:
     4013364157071
Suchbegriffe:
Isolierstange
Prüfspitze
dehn prüfspitze
Spannungsprüfgerät 2p 1-24kV DC opt Eigenprüf Mit Eigenprüfvorrichtung PHEG1.SPSN7401
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
535 mm
Gesamtlänge:
1260 - 1260 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
1 - 24 kV
Spannungsart:
DC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.673,87*
€ 1.673,87*
Frei Haus
ab € 1.589,28*
€ 1.715,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.600,83*
€ 1.724,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.616,26*
€ 1.742,45*
Frei Haus
ab € 1.634,19*
€ 1.752,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,55*
€ 2.052,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.714,58*
€ 2.040,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.661,26*
€ 1.976,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,18*
€ 1.938,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,83*
€ 1.904,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.