Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 2p 1-24kV DC opt Eigenprüf Mit Eigenprüfvorrichtung PHEG2.PSN7517


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C885C48
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767671
EAN/GTIN:
     4013364156807
Suchbegriffe:
Isolierstange
Prüfspitze
dehn prüfspitze
Spannungsprüfgerät 2p 1-24kV DC opt Eigenprüf Mit Eigenprüfvorrichtung PHEG2.PSN7517
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Eintauchtiefe:
545 mm
Gesamtlänge:
1260 - 1260 mm
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Nennspannung:
1 - 24 kV
Spannungsart:
DC
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.739,38*
€ 1.739,38*
Frei Haus
ab € 1.663,48*
€ 1.767,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.680,39*
€ 1.795,10*
Frei Haus
ab € 1.688,51*
€ 1.804,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.738,66*
€ 1.855,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,45*
€ 2.207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.836,86*
€ 2.185,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.776,71*
€ 2.114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,66*
€ 2.090,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,66*
€ 2.069,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.