Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke XL bg flammwidrig flammwidrig APC5658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C885C65
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785757
EAN/GTIN:
     4013364152885
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzmantel
Arbeitsjacke XL bg flammwidrig flammwidrig APC5658
Weitere Informationen:
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung:
Mantel
Ausführung Kapuze:
ohne
Ausführung flammwidrig:
ja
Farbe:
beige
Geschlecht:
Unisex
Größe:
58 - 58
Größe (US/CA):
XL
Kleidungslänge:
Langjacke
Lichtbogenenergie:
320 kJ
Passform:
lange Form
Störlichtbogengeprüft:
ja
Werkstoff:
Leder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 839,45*
€ 904,08*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 957,00*
€ 957,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 926,25*
€ 990,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 929,41*
€ 997,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 962,82*
€ 1.024,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,30*
€ 1.218,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,31*
€ 1.210,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,27*
€ 1.185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,23*
€ 1.165,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,82*
€ 1.145,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785788
ab € 31,12*
Zubehör
Dehn
785789
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.