Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator 220-240V B141


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeKo B141 Ventilator Metallisch
DeKo B141 Ventilator Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-C885H34
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B141
EAN/GTIN:
     4008962703119
Suchbegriffe:
Bodenventilator
deko bodenventilator
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Bodenventilator 220-240V B141
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Boden
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
Chrom
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
440 mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Schutzart (IP):
IP20
Tragbar:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 50,68*
€ 65,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,50*
€ 66,02*
1
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 67,92*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 53,19*
€ 68,45*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 69,33*
€ 88,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 136,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.