Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator Ø230mm 220-240V B235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C885H37
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Tischventilator Ø230mm 220-240V B235
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
2
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
230 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
260 mm
Leistungsaufnahme:
0.03 kW
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 13,19*
€ 18,67*
3 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 13,29*
€ 18,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,46*
€ 19,04*
1
€ 3,90*
ab € 14,97*
€ 21,16*
10 Tage
unbekannt
8
€ 5,50*
ab € 20,86*
€ 26,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.