Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator Ø290mm 220-240V B305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator
Tischventilator
Artikel-Nr.:
     262-C885H38
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     B305
EAN/GTIN:
     4008962703034
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Tischventilator Ø290mm 220-240V B305
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Tisch
Durchmesser Gebläserad:
290 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
330 mm
Leistungsaufnahme:
0.04 kW
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 22,34*
€ 5,46*
ab € 15,95*
€ 22,44*
€ 3,90*
ab € 18,16*
€ 25,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,28*
€ 37,39*
9 Tage
86
€ 6,99*
ab € 44,73*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.