Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 22dB F-Conn eingeb VOS20RA-1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein VOS 20/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Kathrein VOS 20/RA-1G TV-Signalverstärker 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     262-C885H98
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20910031
EAN/GTIN:
     4021121521454
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 1Ausg 22dB F-Conn eingeb VOS20RA-1G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
ohne
Verstärkung Rückkanal:
0 dB dB
Verstärkung UHF:
22 dB dB
Verstärkung VHF:
22 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, hausanschlussverstärker kathrein, antennenverstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,45*
€ 69,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,46*
€ 69,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,57*
€ 72,27*
3 Tage
32
€ 4,95*
ab € 58,27*
€ 73,09*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 58,91*
€ 73,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.