| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C886I38 Herst.-Nr.: 302036 EAN/GTIN: 8018367927405 |
| |
|
| | |
| Glasleuchte EKO+21 15W HV sw IP66 E27 Ø241x125mm 302036 Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | Glasleuchte | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung des Rasters: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend/diffus | Außendurchmesser: | 241 mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 10 - 35 °C | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Blendbegrenzung (UGR): | 0 | Breite: | 0 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | E27 | Flimmerwert Pst LM: | 0 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 15 - 15 W | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 125 mm | Klirrfaktor (THD): | 0 | Leistungsfaktor: | 0 | Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Lichtaustritt: | direkt | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 15 W | Nennspannung: | 220 - 240 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Oberflächenschutz Gehäuse: | lackiert | Ohne Dimmfunktion: | ja | Polzahl: | 0 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0 | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,07* | € 55,11* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,52* | € 55,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,28* | € 56,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,58* | € 57,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,36* | € 57,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|