| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C889F51 Herst.-Nr.: 172514 EAN/GTIN: 4015081690619 |
| |
|
| | |
| Standschrank ST IP55 B1101xH120xT776mm pulverbesch RAL7035 Koppelbar XTSZFBS-W1100 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schlösser: | 0 | Anzahl der Türen: | 0 | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Bodenstehendes Wandmodell: | ja | Breite: | 1101 mm mm | Farbe: | grau | Geeignet für metrische Montage: | ja | Höhe: | 120 mm mm | Koppelbar: | ja | Montageplatte tiefenverstellbar: | ja | RAL-Nummer: | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 776 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 188,95* | € 224,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 188,03* | € 225,15* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 191,11* | € 228,28* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,58* | € 243,21* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 235,19* | € 281,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|