Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 1f IR ws vorprogr FB100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Fernbedienung f.Modelle NewPacific FB 100
IR-Fernbedienung f.Modelle NewPacific FB 100
Artikel-Nr.:
     262-C889H99
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     FB100
EAN/GTIN:
     4008962703003
Suchbegriffe:
Deckenventilator-Fernbedienung
Ersatz-Fernbedienung
Fernbedienung
Funkdimmer
Fernbedienung 1f IR ws vorprogr FB100
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Vorprogrammiert:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 39,73*
€ 45,75*
1
€ 5,00*
ab € 39,37*
€ 52,10*
1
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 53,50*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,64*
€ 54,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 915,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.