Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø18x60mm 12mm Steck-M12 NPN 10-30V n.bündig 300Hz Zyl IGK3012-BNKG/US-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C890H56
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGS243
EAN/GTIN:
     4021179273596
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø18x60mm 12mm Steck-M12 NPN 10-30V n.bündig 300Hz Zyl IGK3012-BNKG/US-104
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
12 mm
Schaltfrequenz:
300 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,63*
€ 57,87*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,80*
€ 58,42*
€ 5,00*
ab € 45,54*
€ 58,93*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,60*
€ 59,16*
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 60,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.