Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 400x800mm Metall 8PQ3000-1BA63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Montageplatte, H: 400mm B: 800mm, 8PQ30001BA63
SIVACON S4 Montageplatte, H: 400mm B: 800mm, 8PQ30001BA63
Artikel-Nr.:
     262-C893C94
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30001BA63
EAN/GTIN:
     4042948174302
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Montageplatte 400x800mm Metall 8PQ3000-1BA63
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
800 mm
Höhe:
400 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,39*
€ 97,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,48*
€ 97,91*
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 98,16*
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 101,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8PQ30002BA78
ab € 152,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.