Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera WandDecke, si IND1407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungskamera WandDecke, si IND1407
Artikel-Nr.:
     262-C894B55
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25807
EAN/GTIN:
     4015162258073
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera WandDecke, si IND1407
Weitere Informationen:
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Standard (fest)
Bildauflösung:
1080
Bildsystem:
CCD
Brennweitengröße:
4 - 4 mm
Durchmesser:
94 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
Silber
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
74 - 74 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Tiefe:
80 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
55 - 55 °
mit IR-LED:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, indexa domekamera, ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,63*
€ 146,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,38*
€ 149,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.