| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C894B86 Herst.-Nr.: 37099 EAN/GTIN: 4015162370997 |
| |
|
| | |
| Telefonwählgerät ab AWAG Analog-Anschl Sprachübertragung (AWAG) m.Geh 2Eing AW205 Weitere Informationen: | | Analog-Anschluss: | ja | Max. Anzahl der Eingänge: | 2 | Mit Gehäuse: | ja | Sprachübertragung (AWAG): | ja | VdS-Klasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 99,08* | € 119,75* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,15* | € 120,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,31* | € 122,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,60* | € 123,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,64* | € 123,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|