Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung 2,9m 2x0,75qmm 2,5A ws Euro-Stecker (CEE 716) Aderendh NKEW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Netzkabel m.Eurostecker NKEW3 ca.2,9m weiß 32114
INDEXA Netzkabel m.Eurostecker NKEW3 ca.2,9m weiß 32114
Artikel-Nr.:
     262-C894C01
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32114
EAN/GTIN:
     4015162321142
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzanschlussleitung 2,9m 2x0,75qmm 2,5A ws Euro-Stecker (CEE 716) Aderendh NKEW3
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Außendurchmesser ca.:
5 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 50 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
2.9 m m
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
2.5 A
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, Euro-Verlängerungsleitung, anschlussleitung 2x1, anschlussleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,54*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,57*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,89*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.