Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement 10f ws f.Dimmeins Geeignet für Dimmeinsatz m.LED-Anz LCN-GT10DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Tastenfeld ws 10Ta.6LED 2,8Disp LCN - GT10DW
Glas-Tastenfeld ws 10Ta.6LED 2,8Disp LCN - GT10DW
Artikel-Nr.:
     262-C899C62
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
Tastsensor
tastsensor 1-fach
tastsensor
Bedienelement 10f ws f.Dimmeins Geeignet für Dimmeinsatz m.LED-Anz LCN-GT10DW
Weitere Informationen:
Anzahl der Tasten:
10
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmeinsatz:
ja
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,02*
€ 350,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,12*
€ 350,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 296,13*
€ 350,86*
Frei Haus
ab € 304,92*
€ 353,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 346,09*
€ 401,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,63*
€ 456,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,65*
€ 443,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,09*
€ 411,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.