| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-C903D59 Herst.-Nr.: 463508700 EAN/GTIN: 4260560791787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tellerkopfschraube Edelst 8x160mm VA L160mm Innensechsrund TX 463508700 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfform: | Tellerkopf | Länge: | 160 mm mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Schraubsystem: | Innensechsrund TX | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 410 (1.4006) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, tellerkopfschraube a2 8,0x160 niro, spanplattenschraube torx, spanplattenschraube 8,0x160, Gipsplattenschraube, Schraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |