| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C912J90 Herst.-Nr.: EOC03021 EAN/GTIN: 7611682008104 |
| |
|
| | |
| Koaxialkabel EOC30-21 Weitere Informationen: | | Außenleiter-Material: | Kupfer | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | blank | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, Adapter, Adapterkarte, Aktiver Netzwerkadapter, Desktop-Adapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet PC-Card, Ethernet PC-Karte, Ethernet-Adapter, Ethernet-Controller, Fast Ethernet Adapter, Fast Ethernet Netzwerk Karte, Fast Ethernet PC-Card, Fast Ethernet PC-Karte, Gigabit-Ethernet-Adapter, Gigabit-Ethernet-Server-Karte, ISA-Card, ISA-Karte, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, Netzwerkkarte, PC-Adapterkarte, PC-Card, PC-Card Adapter, PCMCIA-Card, PCMCIA-Karte, Plug&Play-Adapter, Pocket-LAN-Adapter, Token Ring Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 768,63* | € 973,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 880,89* | € 973,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 877,82* | € 973,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 910,21* | € 999,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 904,76* | € 1.000,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|